Motion
93646 DISQUE D'ÉBARBAGE LÉGER SCOTCH-BRITE 2" XNH A VFN

3M
93646 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING DISC 2"XNH A VFN

Scotch-Brite™ Disque d’ébarbage léger, LD-DC, A/O très fin, 2 po x NH, 300 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715734
N° MFR93646 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING DISC 2"XNH A VFN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
93646 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING DISC 2"XNH A VFN

Scotch-Brite™ Disque d’ébarbage léger, LD-DC, A/O très fin, 2 po x NH, 300 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715734
N° MFR93646 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING DISC 2"XNH A VFN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    2 po
  • Diamètre total
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Couleur
    Rouge
  • Couleur du disque
    Marron
  • Grade
    Très fin
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    300
  • Numéro de stock du fabricant
    61500165925
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011936468
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011936468

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE D’ÉBARBAGE LÉGER 93646 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le disque durable de qualité très fine est idéal pour l’ébarbage, le nettoyage et la finition légers
  • La construction à filet ouvert résiste au chargement et fonctionne à froid, produisant des finitions uniformes
  • La feuille non tissée conditionne les surfaces sans affecter la géométrie de la pièce
  • La construction en filet ouvert résistant à la charge et l’excellente durabilité offrent une utilisation prolongée
  • Les disques peuvent être utilisés individuellement ou empilés sur un outil à arbre droit ou un moteur de banc pour un bord de nettoyage plus large
  • Excellent sur les moteurs de banc et les outils à arbre droit