Motion
7010306169 3MVITRIFIED MEULE 33VC  T1-450X19.05X203,2 54A80L15VPMF9

3M
7010306169 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 33VC T1-450X19.05X203.2 54A80L15VPMF9

3M™Vitrified Meule 33VC T1-450x19.05x203,2 54A80 L15VPMF904W-50M/S ANSI
N° D’ARTICLE MI02715737
N° MFR7010306169 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 33VC T1-450X19.05X203.2 54A80L15VPMF9
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010306169 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 33VC T1-450X19.05X203.2 54A80L15VPMF9

3M™Vitrified Meule 33VC T1-450x19.05x203,2 54A80 L15VPMF904W-50M/S ANSI
N° D’ARTICLE MI02715737
N° MFR7010306169 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 33VC T1-450X19.05X203.2 54A80L15VPMF9
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    1/2 po
  • Poids
    10.1 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de stock du fabricant
    61500166006
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125911832
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • CUP_NON
    00051125911832

Aperçu

Description du fabricant
7010306169 3MVITRIFIED ROUE DE MEULAGE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.