Motion
7010306796 3MCUBITRONII MEULE VITRIFIÉE 92VC  T1-406.4X69,9X127 93

3M
7010306796 3MCUBITRONII VITRIFIED GRINDING WHEEL 92VC T1-406.4X69.9X127 93

3M™Cubitron™II Meule vitrifiée 92VC T1-406.4x69,9x127 93DA80/80 F15VPHH901W-40M/S ANSI
N° D’ARTICLE MI02715743
N° MFR7010306796 3MCUBITRONII VITRIFIED GRINDING WHEEL 92VC T1-406.4X69.9X127 93
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010306796 3MCUBITRONII VITRIFIED GRINDING WHEEL 92VC T1-406.4X69.9X127 93

3M™Cubitron™II Meule vitrifiée 92VC T1-406.4x69,9x127 93DA80/80 F15VPHH901W-40M/S ANSI
N° D’ARTICLE MI02715743
N° MFR7010306796 3MCUBITRONII VITRIFIED GRINDING WHEEL 92VC T1-406.4X69.9X127 93
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    5 po
  • Poids
    28.9 lb
  • Diamètre de la roue
    12 po
  • Épaisseur de la roue
    1-1/2 po

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de stock du fabricant
    61500166238
  • Numéro CUP du fabricant
    09003336050306
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • CUP_NON
    09003336050306

Aperçu

Description du fabricant
7010306796 3MCUBITRONII VITRIFIÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.