Motion
7010291138 3MVITRIFIED MEULE 33VG  T1-500X32X203.2 57A80  H8V300W-50

3M
7010291138 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 33VG T1-500X32X203.2 57A80 H8V300W-50

Meule 3M™Vitrified 33VG T1-500x32x203.2 57A80 H8V300W-50M/S ANSI
N° D’ARTICLE MI02715747
N° MFR7010291138 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 33VG T1-500X32X203.2 57A80 H8V300W-50
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010291138 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 33VG T1-500X32X203.2 57A80 H8V300W-50

Meule 3M™Vitrified 33VG T1-500x32x203.2 57A80 H8V300W-50M/S ANSI
N° D’ARTICLE MI02715747
N° MFR7010291138 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 33VG T1-500X32X203.2 57A80 H8V300W-50
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    3 po
  • Poids
    24.4 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500166519
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125913072
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • CUP_NON
    00051125913072

Aperçu

Description du fabricant
7010291138 3MVITRIFIED ROUE DE MEULAGE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues