Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre3 po
- Diamètre total16 po
- Largeur totale4 po
- Roue Diamètre16 po
- Roue Épaisseur4 po
Détails
- Matériau abrasifCarbure de silicium
- CouleurNoir
- GradeTrès grossière
- Description longueLa ROUE 93758 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP RIM 16"X4"X3"7S XCS est une meule d’ébavurage non tissée fabriquée avec un abrasif au carbure de silicium présentant un diamètre de meule de 16 po, une épaisseur de meule de 4 po, un diamètre de trou central de 3 po et une qualité extra grossière, conçue pour le retrait du revêtement.
- Numéro de stock du fabricant61500167046
- Numéro CUP du fabricant00048011937588
- MatérielCarbure de silicium
- Rpm max.2250 tr/min
- CUP_NON00048011937588
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Plus sécuritaire pour le revêtement et l’élimination de la corrosion que les roues et les coupelles métalliques
- Minéraux très grossiers et faible conformabilité pour une action de coupe puissante
- La construction robuste, superposée et unie peut fonctionner dans le sens horaire ou antihoraire
- Résiste à l’accumulation de chaleur et au chargement sur les revêtements souples, permettant un fonctionnement prolongé et un retrait uniforme du revêtement pendant toute la durée de vie du produit
- Le noyau en plastique peut être acheminé à travers l’équipement, de sorte que les opérateurs peuvent nettoyer les pièces cylindriques
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.