Motion
7010414805 3MVITRIFIED MEULE 92VA  T1-175X13X31.75 93A60  F15VPH601W

3M
7010414805 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 92VA T1-175X13X31.75 93A60 F15VPH601W

Meule 3M™Vitrified 92VA T1-175x13x31.75 93A60 F15VPH601W-40M/S ANSI
N° D’ARTICLE MI02715771
N° MFR7010414805 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 92VA T1-175X13X31.75 93A60 F15VPH601W
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010414805 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 92VA T1-175X13X31.75 93A60 F15VPH601W

Meule 3M™Vitrified 92VA T1-175x13x31.75 93A60 F15VPH601W-40M/S ANSI
N° D’ARTICLE MI02715771
N° MFR7010414805 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 92VA T1-175X13X31.75 93A60 F15VPH601W
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.335 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Conditionnement de surface
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de stock du fabricant
    61500167376
  • Numéro CUP du fabricant
    09003336056391
  • CUP_NON
    09003336056391

Aperçu

Description du fabricant
7010414805 3MVITRIFIED ROUE DE MEULAGE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.