Motion
DISQUE EN TISSU 49537 PSA 348D  10" X NH 40 X POIDS

3M
49537 PSA CLOTH DISC 348D 10"XNH 40 X-WEIGHT

Disque en tissu - 10 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, grain P40 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI02715775
N° MFR49537 PSA CLOTH DISC 348D 10"XNH 40 X-WEIGHT
Prix13.86 $/bc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
49537 PSA CLOTH DISC 348D 10"XNH 40 X-WEIGHT

Disque en tissu - 10 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, grain P40 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI02715775
N° MFR49537 PSA CLOTH DISC 348D 10"XNH 40 X-WEIGHT
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
Prix13.86 $/bc

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Disque Diamètre  
    10 po
  • Diamètre total
    10 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Brun
  • Numéro de grain
    P40
  • Numéro de stock du fabricant
    60440202301
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111495377
  • CUP_NON
    00051111495377

Aperçu

Description du fabricant
49537 DISQUE TISSU PSA 348D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos adhésif sensible à la pression adhère facilement à un tampon d’appoint ou à une plaque d’acier et permet un retrait propre et rapide pour un remplacement rapide
  • L’endos en tissu durable de poids X permet des applications agressives sans déchirure ni usure des bords
  • L’abrasif à l’oxyde d’aluminium coupe rapidement, a une longue durée de vie et fonctionne bien sur de nombreuses surfaces
  • La liaison en résine protège le disque contre les dommages causés par la chaleur, prolongeant ainsi sa durée de vie
  • Le disque peut être utilisé pour les applications humides et sèches