Motion
DISQUE EN TISSU 49539 PSA 348D  10" X NH P100 X POIDS

3M
49539 PSA CLOTH DISC 348D 10"XNH P100 X-WEIGHT

Disque en tissu - 10 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, couleur brune
N° D’ARTICLE MI02715776
N° MFR49539 PSA CLOTH DISC 348D 10"XNH P100 X-WEIGHT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
49539 PSA CLOTH DISC 348D 10"XNH P100 X-WEIGHT

Disque en tissu - 10 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, couleur brune
N° D’ARTICLE MI02715776
N° MFR49539 PSA CLOTH DISC 348D 10"XNH P100 X-WEIGHT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Disque Diamètre  
    10 po
  • Diamètre total
    10 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Brun
  • Numéro de stock du fabricant
    60440202327
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111495391
  • CUP_NON
    00051111495391

Aperçu

Description du fabricant
49539 DISQUE TISSU PSA 348D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos adhésif sensible à la pression adhère facilement à un tampon d’appoint ou à une plaque d’acier et permet un retrait propre et rapide pour un remplacement rapide
  • L’endos en tissu durable de poids X permet des applications agressives sans déchirure ni usure des bords
  • L’abrasif à l’oxyde d’aluminium coupe rapidement, a une longue durée de vie et fonctionne bien sur de nombreuses surfaces
  • La liaison en résine protège le disque contre les dommages causés par la chaleur, prolongeant ainsi sa durée de vie
  • Le disque peut être utilisé pour les applications humides et sèches