Motion
49674 ROULEAU DE DISQUE DE PELLICULE TRIZACT PSA 568XA  5 PO X NH X 25 PO

3M
49674 TRIZACT PSA FILM DISC ROLL 568XA 5"XNH X 25"

3M™ Rouleau de disques en pellicule PSA Trizact 568XA, 5 po x NH, matrice 500X, 25 disques par rouleau, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715794
N° MFR49674 TRIZACT PSA FILM DISC ROLL 568XA 5"XNH X 25"
Prix316.43 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
49674 TRIZACT PSA FILM DISC ROLL 568XA 5"XNH X 25"

3M™ Rouleau de disques en pellicule PSA Trizact 568XA, 5 po x NH, matrice 500X, 25 disques par rouleau, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715794
N° MFR49674 TRIZACT PSA FILM DISC ROLL 568XA 5"XNH X 25"
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
Prix316.43 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde de cérium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Film
  • Couleur
    Blanc
  • Couleur du disque
    Blanc
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    4
  • Numéro de stock du fabricant
    60410006641
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111496749
  • Type de montage
    Adhésif/PSA
  • CUP_NON
    00051111496749

Aperçu

Description du fabricant
49674 ROULEAU DE DISQUE DE PELLICULE TRIZACT PSA 568XA
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’oxyde de cérium microreplicé offre un lustre élevé, une réflexion nette et une apparence plus riche
  • Les abrasifs 3M™ Trizact s’attaquent et restent tranchants, ce qui permet d’obtenir des finitions plus prévisibles et des résultats améliorés et uniformes
  • Les disques à endos adhésif se détachent facilement du rouleau pour une manipulation rapide et un temps d’arrêt minimal
  • Utiliser humide pour la réparation des défauts de verre et la finition de surface solide