Motion
DISQUE EN TISSU 49688 PSA 348D  10" X NH 80 X POIDS

3M
49688 PSA CLOTH DISC 348D 10"XNH 80 X-WEIGHT

Disque en tissu - 10.0000 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, grain 80 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI02715796
N° MFR49688 PSA CLOTH DISC 348D 10"XNH 80 X-WEIGHT
Prix9.13 $/bc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
49688 PSA CLOTH DISC 348D 10"XNH 80 X-WEIGHT

Disque en tissu - 10.0000 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, grain 80 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI02715796
N° MFR49688 PSA CLOTH DISC 348D 10"XNH 80 X-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.13 $/bc

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Disque Diamètre  
    10 po
  • Diamètre total
    10 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Meulage, ponçage, finition, ébavurage
  • Méthode de fixation
    PSA
  • Matériau de support
    Tissu
  • Type de revêtement
    Fermé
  • Couleur
    Brun
  • Numéro de grain
    80
  • Numéro de stock du fabricant
    60440201659
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111496886
  • Application du matériel
    Mélange, élimination des défauts, surfaces planes, ponçage orbital aléatoire, ponçage orbital, ponçage intermédiaire, dimensionnement
  • Type de montage
    PSA
  • CUP_NON
    00051111496886

Aperçu

Description du fabricant
49688 DISQUE TISSU PSA 348D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos adhésif sensible à la pression adhère facilement à un tampon d’appoint ou à une plaque d’acier et permet un retrait propre et rapide pour un remplacement rapide
  • L’endos en tissu durable de poids X permet des applications agressives sans déchirure ni usure des bords
  • L’abrasif à l’oxyde d’aluminium coupe rapidement, a une longue durée de vie et fonctionne bien sur de nombreuses surfaces
  • La liaison en résine protège le disque contre les dommages causés par la chaleur, prolongeant ainsi sa durée de vie
  • Le disque peut être utilisé pour les applications humides et sèches