Motion
00977 DISQUE DORÉ HOOKIT 216U  6" P240A

3M
00977 HOOKIT GOLD DISC 216U 6" P240A

3M™ Disque doré Hookit 216U 00977, 6 po, P240, 100 disques/carton, 4 boîtes/caisse
N° D’ARTICLE MI02716053
N° MFR00977 HOOKIT GOLD DISC 216U 6" P240A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
00977 HOOKIT GOLD DISC 216U 6" P240A

3M™ Disque doré Hookit 216U 00977, 6 po, P240, 100 disques/carton, 4 boîtes/caisse
N° D’ARTICLE MI02716053
N° MFR00977 HOOKIT GOLD DISC 216U 6" P240A

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Film
  • Couleur
    Jaune
  • Couleur du disque
    Or
  • Numéro de grain
    P240
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    60455033336
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131009776
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00051131009776

Aperçu

Description du fabricant
00977 DISQUE DORÉ HOOKIT 216U 6" P240A
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos en papier de poids A est idéal pour le ponçage et la finition à haute puissance
  • L’abrasif en oxyde d’aluminium combine une coupe rapide et une longue durée de vie du disque
  • Le disque Hookit s’utilise et se réutilise facilement, maximisant l’utilité pour la durée de vie du disque
  • La construction à couche ouverte offre une coupe plus agressive et minimise la poussière
  • Le revêtement résistant à la charge empêche la poussière et les débris d’obstruer le disque
  • La gamme de disques dorés Hookit 3M™ offre des finitions lisses et uniformes pour les travaux allant du ponçage d’apprêt au ponçage de peinture