Motion
13670

3M
13670

Disque en papier Stikit de 80 grains, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, diamètre du disque de 127 mm
N° D’ARTICLE MI02716488
N° MFR13670
Prix190.54 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
13670

Disque en papier Stikit de 80 grains, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, diamètre du disque de 127 mm
N° D’ARTICLE MI02716488
N° MFR13670

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix190.54 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    F
  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Matériau de support
    Papier
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro de grain
    80
  • Numéro de stock du fabricant
    60010008583
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144136704
  • Nombre de disques
    100
  • Série
    Stikit.
  • CUP_NON
    00051144136704

Aperçu

Description du fabricant
13670 ROULEAU DE DISQUE D/F EN PAPIER STIKIT 363I
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos adhésif 3M™ Stikit s’applique rapidement et s’enlève facilement
  • Les rouleaux de disque pratiques éliminent le besoin de retirer les doublures de disque des disques individuels
  • L’oxyde d’aluminium sur un endos en papier lourd de poids F offre la durabilité nécessaire pour le retrait et la finition des stocks
  • Le revêtement ouvert empêche l’obstruction pour maximiser la coupe et prolonger la durée de vie de l’abrasif
  • La liaison de résine résiste à la chaleur pour prolonger la durée de vie du disque