Motion
14270 PLAQUE AVANT DE DISQUE 4-1/2 PO NOIR DUR

3M
14270 DISC PAD FACE PLATE 4-1/2"HARD BLACK

Plaque frontale pour tampon à disque 3M™ 14270, 4-1/2 po en noir dur, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716511
N° MFR14270 DISC PAD FACE PLATE 4-1/2"HARD BLACK
Prix30.77 $/jour
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
14270 DISC PAD FACE PLATE 4-1/2"HARD BLACK

Plaque frontale pour tampon à disque 3M™ 14270, 4-1/2 po en noir dur, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716511
N° MFR14270 DISC PAD FACE PLATE 4-1/2"HARD BLACK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix30.77 $/jour

Spécifications

Détails

  • Numéro de stock du fabricant
    60980108249
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144142705
  • Type de montage
    Écrou de retenue

Aperçu

Description du fabricant
PLAQUE FACE DU BLOC DE DISQUE 14270
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conçu pour être utilisé avec un moyeu de tampon à disque 3M™
  • Diverses flexibilités prennent en charge les applications de meulage allant de légères à robustes
  • La plaque peut accueillir un disque en fibre de même diamètre
  • La couleur de la plaque indique la densité du disque pour une identification facile dans la salle de travail