Motion
14686 COURROIE EN TISSU 370DZ  37"X60"80 POIDS Y

3M
14686 CLOTH BELT 370DZ 37"X60"80 Y-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 370DZ, 80 poids Y, 37 po x 60 po, Film-lok, simple flexion, 3 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716549
N° MFR14686 CLOTH BELT 370DZ 37"X60"80 Y-WEIGHT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
14686 CLOTH BELT 370DZ 37"X60"80 Y-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 370DZ, 80 poids Y, 37 po x 60 po, Film-lok, simple flexion, 3 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716549
N° MFR14686 CLOTH BELT 370DZ 37"X60"80 Y-WEIGHT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Y
  • Longueur de la courroie
    60 po
  • Largeur de la courroie
    37 po
  • Longueur totale
    60 po
  • Largeur totale
    37 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Brun
  • Numéro de grain
    80
  • Numéro de stock du fabricant
    60440204067
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144146864
  • CUP_NON
    00051144146864

Aperçu

Description du fabricant
14686 CEINTURE EN TISSU 370DZ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’oxyde d’aluminium de première qualité offre une durée de vie améliorée des coupes et des abrasifs
  • La construction à couche ouverte et le traitement antistatique réduisent la charge pour un taux de coupe amélioré et une durée de vie optimale de l’abrasif dans les applications de travail du bois
  • L’endos en tissu épais est particulièrement adapté aux grades plus grossiers sur les applications de ponçage à large bande et sur les bords
  • L’endos lavable convient pour le ponçage du bois avec beaucoup d’inclinaison/résine (les courroies se chargent rapidement) comme le pin
  • La liaison de résine résiste à la chaleur et à la pression élevées pour une durée de vie prolongée