Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierX
- Disque Diamètre9 po
- Diamètre total9 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationÉbavurage, finition, meulage, ponçage, préparation de surface
- Type de pièce jointeAdhésif sensible à la pression
- Matériau de supportTissu
- Type de revêtementManteau fermé
- CouleurBrun
- Type de fixation de disqueAdhésif sensible à la pression
- Numéro de grain80
- Quantité de colis du fabricant50
- Numéro de stock du fabricant60440202343
- Numéro CUP du fabricant00051144208654
- Application du matérielAluminium, acier au carbone, travail des métaux, métal doux, travail du bois
- Type de montageAdhésif sensible à la pression
- CUP_NON00051144208654
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- L’endos adhésif sensible à la pression adhère facilement à un tampon d’appoint ou à une plaque d’acier et permet un retrait propre et rapide pour un remplacement rapide
- L’endos en tissu durable de poids X permet des applications agressives sans déchirure ni usure des bords
- L’abrasif à l’oxyde d’aluminium coupe rapidement, a une longue durée de vie et fonctionne bien sur de nombreuses surfaces
- La liaison en résine protège le disque contre les dommages causés par la chaleur, prolongeant ainsi sa durée de vie
- Le disque peut être utilisé pour les applications humides et sèches
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.