Motion
DISQUE EN TISSU 20919 PSA 348D  1-1/2" X NH P120 X POIDS

3M
20919 PSA CLOTH DISC 348D 1-1/2"XNH P120 X-WEIGHT

Disque en tissu 3M™ PSA 348D, P120 poids X, 1-1/2 po x NH, matrice 150S, 50 par intérieur, 500 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716606
N° MFR20919 PSA CLOTH DISC 348D 1-1/2"XNH P120 X-WEIGHT
Prix1.05 $/bc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
20919 PSA CLOTH DISC 348D 1-1/2"XNH P120 X-WEIGHT

Disque en tissu 3M™ PSA 348D, P120 poids X, 1-1/2 po x NH, matrice 150S, 50 par intérieur, 500 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716606
N° MFR20919 PSA CLOTH DISC 348D 1-1/2"XNH P120 X-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.05 $/bc

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Disque Diamètre  
    1-1/2 po
  • Diamètre total
    1.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Brun
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    P120
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    500
  • Numéro de stock du fabricant
    60440202749
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144209194
  • Type de montage
    Adhésif/PSA
  • Type de colis
    Boîte
  • Série
    348D
  • CUP_NON
    00051144209194

Aperçu

Description du fabricant
20919 DISQUE TISSU PSA 348D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos adhésif sensible à la pression adhère facilement à un tampon d’appoint ou à une plaque d’acier et permet un retrait propre et rapide pour un remplacement rapide
  • L’endos en tissu durable de poids X permet des applications agressives sans déchirure ni usure des bords
  • L’abrasif à l’oxyde d’aluminium coupe rapidement, a une longue durée de vie et fonctionne bien sur de nombreuses surfaces
  • La liaison en résine protège le disque contre les dommages causés par la chaleur, prolongeant ainsi sa durée de vie
  • Le disque peut être utilisé pour les applications humides et sèches