Motion
33066 COURROIE EN TISSU 341D  25 POX48 POP100 X POIDS

3M
33066 CLOTH BELT 341D 25"X48"P100 X-WEIGHT

Ceinture en tissu 3M™ 341D, P100 poids X, 25 po x 48 po, Sine-lok, simple flexion, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716797
N° MFR33066 CLOTH BELT 341D 25"X48"P100 X-WEIGHT
Prix104.72 $/bt
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
33066 CLOTH BELT 341D 25"X48"P100 X-WEIGHT

Ceinture en tissu 3M™ 341D, P100 poids X, 25 po x 48 po, Sine-lok, simple flexion, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716797
N° MFR33066 CLOTH BELT 341D 25"X48"P100 X-WEIGHT
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
Prix104.72 $/bt

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Longueur de la courroie
    48 po
  • Largeur de la courroie
    25 po
  • Longueur totale
    48 po
  • Largeur totale
    25 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Brun
  • Numéro de grain
    P100
  • Numéro de stock du fabricant
    60440199291
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144330669
  • CUP_NON
    00051144330669

Aperçu

Description du fabricant
33066 CEINTURE EN TISSU 341D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La bande en forme de tube épouse les contours intérieurs et extérieurs pour éliminer les lignes de séparation, les imperfections et les bavures
  • L’endos en tissu de poids X résiste au ponçage et au meulage lourds
  • La liaison de résine résiste à la chaleur et à la pression élevées
  • Le minéral abrasif d’oxyde d’aluminium robuste coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreux substrats
  • Les bandes s’adaptent à une roue d’expansion en caoutchouc (vendue séparément) pour une utilisation avec une meuleuse à matrice ou une perceuse rotative