Motion
MEULE DE POLISSAGE COUSSINÉE EN CAOUTCHOUC 45139 1 PO X1 PO X1/4 PO

3M
45139 RUBBER CUSHION POLISHING WHEEL 1"X1"X1/4"

3M™ Roue de polissage de coussin en caoutchouc 45139, 1 po x 1 po x 1/4 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716891
N° MFR45139 RUBBER CUSHION POLISHING WHEEL 1"X1"X1/4"
Prix7.46 $/h
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
45139 RUBBER CUSHION POLISHING WHEEL 1"X1"X1/4"

3M™ Roue de polissage de coussin en caoutchouc 45139, 1 po x 1 po x 1/4 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716891
N° MFR45139 RUBBER CUSHION POLISHING WHEEL 1"X1"X1/4"

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7.46 $/h

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du tambour
    1 po
  • Hauteur du tambour
    1 po
  • Diamètre total
    1 po
  • Hauteur totale
    0.25 po
  • Longueur totale
    10.98 po
  • Largeur totale
    0.98 po
  • Taille de la tige
    1/4 po
  • Poids
    0.095 lb

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Numéro de stock du fabricant
    60989090299
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144451395
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • CUP_NON
    00051144451395

Aperçu

Description du fabricant
MEULE DE POLISSAGE COUSSINÉE EN CAOUTCHOUC 45139
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Sécurise en toute sécurité les bandes et les courroies abrasives et absorbe les vibrations
  • Se conforme aux surfaces profilées pour éliminer rapidement les égratignures, polir et mélanger
  • Disponible dans une grande variété de diamètres et de tailles de tige
  • L’accessoire maximise les utilisations et la valeur de votre outil électrique 3M