Motion
7010294780

3M
7010294780

Courroie de ponçage et de finition enduite - grain P50 , matériau en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, longueur de courroie 18.0000 po, largeur de courroie 3.0000 po
N° D’ARTICLE MI02716924
N° MFR7010294780
Prix7.04 $/bt
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010294780

Courroie de ponçage et de finition enduite - grain P50 , matériau en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, longueur de courroie 18.0000 po, largeur de courroie 3.0000 po
N° D’ARTICLE MI02716924
N° MFR7010294780

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7.04 $/bt

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Longueur de la courroie
    18 po
  • Largeur de la courroie
    3 po
  • Longueur totale
    18 po
  • Largeur totale
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ponçage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Brun
  • Numéro de grain
    P50
  • Numéro de stock du fabricant
    60440211351
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144715121
  • Quantité du colis
    25, 5
  • Types de produits
    Ceinture en tissu
  • CUP_NON
    00051144715121

Aperçu

Description du fabricant
71512 CEINTURE EN TISSU 340D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’oxyde d’aluminium de première qualité offre un taux de coupe et une durée de vie de l’abrasif accrus
  • La construction à couche ouverte offre une coupe améliorée sur tous les bois et aide à prévenir le chargement
  • L’endos en tissu épais offre de la durabilité pour les environnements de production élevée
  • L’endos lavable permet une utilisation répétée sur des substrats à forte charge comme le pin
  • La construction à liaison de résine résiste à la chaleur et à la pression élevées pour une durée de vie prolongée