Motion
76732 COURROIE EN TISSU 777F  4 POX168 PO80 VG

3M
76732 CLOTH BELT 777F 4"X168"80 YF-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 777F, poids 80 YF, 4 po x 168 po, Film-lok, simple flexion, 25 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716976
N° MFR76732 CLOTH BELT 777F 4"X168"80 YF-WEIGHT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
76732 CLOTH BELT 777F 4"X168"80 YF-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 777F, poids 80 YF, 4 po x 168 po, Film-lok, simple flexion, 25 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716976
N° MFR76732 CLOTH BELT 777F 4"X168"80 YF-WEIGHT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YF
  • Longueur de la courroie
    168 po
  • Largeur de la courroie
    4 po
  • Longueur totale
    168 po
  • Largeur totale
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Orange
  • Numéro de grain
    80
  • Numéro de stock du fabricant
    60430036438
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144767328
  • CUP_NON
    00051144767328

Aperçu

Description du fabricant
76732 CEINTURE EN TISSU 777F
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le mélange de grains d’oxyde d’aluminium céramique coupe plus rapidement et dure plus longtemps que l’oxyde d’aluminium traditionnel
  • Produit plus de pièces par courroie que les courroies traditionnelles en oxyde d’aluminium, ce qui nécessite moins de changements de courroie
  • L’endos en polyester épais prend en charge les applications à haute pression et peut être utilisé humide ou sec
  • Contient un agent de meulage pour réduire la chaleur et augmenter la performance lors du meulage de l’acier inoxydable
  • La liaison en résine durable résiste à la détérioration thermique, ce qui prolonge la durée de vie de la courroie