Motion
ROUE D'EXPANSION À FENTES EN CAOUTCHOUC 77720 TIGE DE 2 PO À X1 PO À 1/4 PO DE DIAMÈTRE

3M
77720 RUBBER SLOTTED EXPANDER WHEEL 2"X1"1/4 DIAMETER SHANK

3M™ Roue d’expansion à fentes en caoutchouc 77720, tige de 2 po x 1 po 1/4 de diamètre, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717043
N° MFR77720 RUBBER SLOTTED EXPANDER WHEEL 2"X1"1/4 DIAMETER SHANK
Prix185.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
77720 RUBBER SLOTTED EXPANDER WHEEL 2"X1"1/4 DIAMETER SHANK

3M™ Roue d’expansion à fentes en caoutchouc 77720, tige de 2 po x 1 po 1/4 de diamètre, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717043
N° MFR77720 RUBBER SLOTTED EXPANDER WHEEL 2"X1"1/4 DIAMETER SHANK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix185.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du tambour
    2 po
  • Hauteur du tambour
    1 po
  • Diamètre total
    2 po
  • Largeur totale
    1 po
  • Taille de la tige
    1/4 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Numéro de stock du fabricant
    60980011641
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144777204
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • CUP_NON
    00051144777204

Aperçu

Description du fabricant
ROUE D'EXPANSION À FENTES EN CAOUTCHOUC 77720
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Utiliser la trousse d’adaptateur de roue 3M™ pour le montage sur la ponceuse en ligne 3M™ ou l’outil d’appariement et de finition 3M™
  • Caoutchouc doux de 25 duromètres pour une finition raffinée
  • Les bords radiés réduisent les lignes de transition
  • Utilise la force centrifuge pour saisir la courroie abrasive
  • Des performances plus constantes que les roues pneumatiques