Motion
77728 TAMPON À DISQUE ROLOC TS ET TSM DUR 1-1/2 PO1/4-20 INTERNE

3M
77728 ROLOC DISC PAD TS & TSM HARD 1-1/2"1/4-20 INTERNAL

Ensemble cylindre de rechange et vanne XP120003064
N° D’ARTICLE MI02717048
N° MFR77728 ROLOC DISC PAD TS & TSM HARD 1-1/2"1/4-20 INTERNAL
Prix44.56 $/jour
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
77728 ROLOC DISC PAD TS & TSM HARD 1-1/2"1/4-20 INTERNAL

Ensemble cylindre de rechange et vanne XP120003064
N° D’ARTICLE MI02717048
N° MFR77728 ROLOC DISC PAD TS & TSM HARD 1-1/2"1/4-20 INTERNAL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix44.56 $/jour

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    7.6 po
  • Largeur totale
    5.2 po
  • Taille du filetage
    1/4-20 po
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Numéro de stock du fabricant
    60440237877
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144777280
  • Quantité minimale de la commande
    5
  • Types de produits
    Tampon de secours
  • CUP_NON
    00051144777280

Aperçu

Description du fabricant
BLOC DE DISQUES ROLOC 77728
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le tampon à disque permet une fixation sûre pour tout disque Roloc™ 3M™ ou produit à soies
  • Les tampons sont offerts en différents diamètres et niveaux de dureté pour répondre aux exigences de nombreuses applications de meulage différentes
  • La fixation du disque est rapide et facile, augmentant la productivité
  • Le système polyvalent fonctionne avec les perceuses, les ponceuses à disque, les meuleuses à angle droit et les ponceuses rotatives