Motion
80189 DISQUE EN TISSU DIAMANT QRS FLEXIBLE 6002J  3"XNH M250 TAMPON MICRO 21

3M
80189 FLEXIBLE DIAMOND QRS CLOTH DISC 6002J 3"XNH M250 MIC PAT 21

Disque en tissu QRS Diamond flexible 3M™ 6002J, M250, motif 21, vert, 3 po x NH, matrice 300V, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717069
N° MFR80189 FLEXIBLE DIAMOND QRS CLOTH DISC 6002J 3"XNH M250 MIC PAT 21
Prix106.12 $/bc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
80189 FLEXIBLE DIAMOND QRS CLOTH DISC 6002J 3"XNH M250 MIC PAT 21

Disque en tissu QRS Diamond flexible 3M™ 6002J, M250, motif 21, vert, 3 po x NH, matrice 300V, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717069
N° MFR80189 FLEXIBLE DIAMOND QRS CLOTH DISC 6002J 3"XNH M250 MIC PAT 21

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix106.12 $/bc

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3 po
  • Diamètre total
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Vert
  • Couleur du disque
    Vert
  • Numéro de grain
    M250
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    5
  • Numéro de stock du fabricant
    60650010543
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144801893
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00051144801893

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE EN TISSU DIAMANT QRS FLEXIBLE 80189
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral diamanté offre une coupe agressive et une égratignure constante sur les matériaux difficiles à meuler comme la pierre, le verre, la céramique, les carbures et les composites
  • Le motif minéral à pois ouverts permet à la nain et aux débris de s’échapper, ce qui aide à prévenir le chargement
  • Ancrages métalliques diamantés de calibre micron solidement
  • Pièce jointe à dégagement rapide
  • L’endos flexible s’adapte aux bords et aux contours