Motion
80191 DISQUE EN TISSU DIAMANT QRS FLEXIBLE 6002J  3"XNH M74 TAMPON MICRO 18

3M
80191 FLEXIBLE DIAMOND QRS CLOTH DISC 6002J 3"XNH M74 MIC PAT 18

Disque en tissu QRS Diamond flexible 3M™ 6002J, M74, motif 18, rouge, 3 po x NH, matrice 300V, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717071
N° MFR80191 FLEXIBLE DIAMOND QRS CLOTH DISC 6002J 3"XNH M74 MIC PAT 18
Prix76.70 $/bc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
80191 FLEXIBLE DIAMOND QRS CLOTH DISC 6002J 3"XNH M74 MIC PAT 18

Disque en tissu QRS Diamond flexible 3M™ 6002J, M74, motif 18, rouge, 3 po x NH, matrice 300V, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717071
N° MFR80191 FLEXIBLE DIAMOND QRS CLOTH DISC 6002J 3"XNH M74 MIC PAT 18

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix76.70 $/bc

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3 po
  • Diamètre total
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Rouge
  • Couleur du disque
    Rouge
  • Numéro de grain
    M74
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Numéro de stock du fabricant
    60650010568
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144801916
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00051144801916

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE EN TISSU DIAMANT QRS FLEXIBLE 80191
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral diamanté offre une coupe agressive et une égratignure constante sur les matériaux difficiles à meuler comme la pierre, le verre, la céramique, les carbures et les composites
  • Le motif minéral à pois ouverts permet à la nain et aux débris de s’échapper, ce qui aide à prévenir le chargement
  • Ancrages métalliques diamantés de calibre micron solidement
  • Pièce jointe à dégagement rapide
  • L’endos flexible s’adapte aux bords et aux contours