Motion
80254 COURROIE EN TISSU 777F  4 POX36 PO80 VG

3M
80254 CLOTH BELT 777F 4"X36"80 YF-WEIGHT

Ceinture en tissu 3M™ 777F, poids 80 YF, 4 po x 36 po, Fabri-lok, simple flexion, 10 par intérieur, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717079
N° MFR80254 CLOTH BELT 777F 4"X36"80 YF-WEIGHT
Prix36.98 $/bt
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
80254 CLOTH BELT 777F 4"X36"80 YF-WEIGHT

Ceinture en tissu 3M™ 777F, poids 80 YF, 4 po x 36 po, Fabri-lok, simple flexion, 10 par intérieur, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717079
N° MFR80254 CLOTH BELT 777F 4"X36"80 YF-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix36.98 $/bt

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YF
  • Longueur de la courroie
    36 po
  • Largeur de la courroie
    4 po
  • Longueur totale
    36 po
  • Largeur totale
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Orange
  • Numéro de grain
    80
  • Numéro de stock du fabricant
    60420006656
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144802548
  • CUP_NON
    00051144802548

Aperçu

Description du fabricant
80254 CEINTURE EN TISSU 777F
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le mélange de grains d’oxyde d’aluminium céramique coupe plus rapidement et dure plus longtemps que l’oxyde d’aluminium traditionnel
  • Produit plus de pièces par courroie que les courroies traditionnelles en oxyde d’aluminium, ce qui nécessite moins de changements de courroie
  • L’endos en polyester épais prend en charge les applications à haute pression et peut être utilisé humide ou sec
  • Contient un agent de meulage pour réduire la chaleur et augmenter la performance lors du meulage de l’acier inoxydable
  • La liaison en résine durable résiste à la détérioration thermique, ce qui prolonge la durée de vie de la courroie

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues