Motion
80514 DISC PAD FACE PLATE RIBBED 7"EXTRA HARD RED

3M
80514 DISC PAD FACE PLATE RIBBED 7"EXTRA HARD RED

Plaque frontale pour tampon de disque 3M™ nervurée 80514, 7 po Rouge extra dur, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717087
N° MFR80514 DISC PAD FACE PLATE RIBBED 7"EXTRA HARD RED
Prix58.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
80514 DISC PAD FACE PLATE RIBBED 7"EXTRA HARD RED

Plaque frontale pour tampon de disque 3M™ nervurée 80514, 7 po Rouge extra dur, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717087
N° MFR80514 DISC PAD FACE PLATE RIBBED 7"EXTRA HARD RED

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix58.09 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro de stock du fabricant
    60980108223
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144805143
  • Type de montage
    Écrou de retenue

Aperçu

Description du fabricant
PLAQUE FRONTALE DE TAMPON DE DISQUE 80514 NERVURÉE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conçu pour être utilisé avec un moyeu de tampon à disque 3M™
  • Diverses flexibilités prennent en charge les applications de meulage allant de légères à robustes
  • La plaque peut accueillir un disque en fibre de même diamètre
  • La couleur de la plaque indique la densité du disque pour une identification facile dans la salle de travail