Motion
PLAQUE AVANT POUR DISQUE 80515 NERVURÉ 7 PO NOIR DUR

3M
80515 DISC PAD FACE PLATE RIBBED 7"HARD BLACK

Plaque frontale pour tampon de disque 3M™ nervurée 80515, 7 po / 254 mm, noir dur, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717088
N° MFR80515 DISC PAD FACE PLATE RIBBED 7"HARD BLACK
Prix44.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
80515 DISC PAD FACE PLATE RIBBED 7"HARD BLACK

Plaque frontale pour tampon de disque 3M™ nervurée 80515, 7 po / 254 mm, noir dur, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717088
N° MFR80515 DISC PAD FACE PLATE RIBBED 7"HARD BLACK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix44.26 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro de stock du fabricant
    60980108215
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144805150
  • Type de montage
    Écrou de retenue

Aperçu

Description du fabricant
PLAQUE FRONTALE DE TAMPON DE DISQUE 80515 NERVURÉE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conçu pour être utilisé avec un moyeu de tampon à disque 3M™
  • Diverses flexibilités prennent en charge les applications de meulage allant de légères à robustes
  • La plaque peut accueillir un disque en fibre de même diamètre
  • La couleur de la plaque indique la densité du disque pour une identification facile dans la salle de travail