Motion
80651 MEULE À RABAT TYPE 83 747D  3 POX1 POX1/4 PO80 X POIDS

3M
80651 FLAP WHEEL TYPE 83 747D 3"X1"X1/4"80 X-WEIGHT

Roue à rabat 3M(TM) 747D, 3 po x 1 po x 1/4 po, 80 poids X, T83, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717092
N° MFR80651 FLAP WHEEL TYPE 83 747D 3"X1"X1/4"80 X-WEIGHT
Prix28.01 $/h
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
80651 FLAP WHEEL TYPE 83 747D 3"X1"X1/4"80 X-WEIGHT

Roue à rabat 3M(TM) 747D, 3 po x 1 po x 1/4 po, 80 poids X, T83, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717092
N° MFR80651 FLAP WHEEL TYPE 83 747D 3"X1"X1/4"80 X-WEIGHT
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
Votre prix28.01 $/wh

Spécifications

Dimensions

  • Roue Diamètre  
    3 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Numéro de grain
    80
  • Numéro de stock du fabricant
    60440262412
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144806515
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • CUP_NON
    00051144806515

Aperçu

Description du fabricant
80651 ROUE À RABAT TYPE 83 747D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le mélange d’oxyde d’aluminium céramique offre un excellent taux de coupe et une durée de vie supérieure pour une meilleure performance
  • L’endos en coton de poids X résiste au ponçage et au meulage agressifs
  • La liaison de résine résiste à la détérioration thermique et chimique pour prolonger la durée de vie des roues
  • La conception à rabat abrasif offre une coupe douce et lisse sur les surfaces arrondies ou irrégulières
  • Comprend une aide au meulage pour assurer un fonctionnement plus frais sur l’acier inoxydable et d’autres métaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs