Motion
80652 MEULE À RABAT TYPE 83 747D  3 POX1 POX1/4 POP120 X POIDS

3M
80652 FLAP WHEEL TYPE 83 747D 3"X1"X1/4"P120 X-WEIGHT

Roue à rabat 3M™ 747D, T83, 3 po x 1 po x 1/4 po, P120 poids X, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717093
N° MFR80652 FLAP WHEEL TYPE 83 747D 3"X1"X1/4"P120 X-WEIGHT
Prix36.45 $/h
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
80652 FLAP WHEEL TYPE 83 747D 3"X1"X1/4"P120 X-WEIGHT

Roue à rabat 3M™ 747D, T83, 3 po x 1 po x 1/4 po, P120 poids X, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717093
N° MFR80652 FLAP WHEEL TYPE 83 747D 3"X1"X1/4"P120 X-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix36.45 $/h

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    3 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Numéro de grain
    P120
  • Description longue
    La 80652 est une roue à lamelles construite avec un matériau abrasif en céramique et un grain nominal de P120 , avec une tige de 1/4 po, un diamètre de roue de 3 po, une largeur de roue de 1 po, une vitesse maximale de 20000 tr/min et un poids de 0.277 lb, adaptée à la finition et au mélange haute performance.
  • Numéro de stock du fabricant
    60440262297
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144806522
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • CUP_NON
    00051144806522

Aperçu

Description du fabricant
80652 ROUE À RABAT TYPE 83 747D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le mélange d’oxyde d’aluminium céramique offre un excellent taux de coupe et une durée de vie supérieure pour une meilleure performance
  • L’endos en coton de poids X résiste au ponçage et au meulage agressifs
  • La liaison de résine résiste à la détérioration thermique et chimique pour prolonger la durée de vie des roues
  • La conception à rabat abrasif offre une coupe douce et lisse sur les surfaces arrondies ou irrégulières
  • Comprend une aide au meulage pour assurer un fonctionnement plus frais sur l’acier inoxydable et d’autres métaux