Motion
JANTE 80678 SCOTCH-BRITE COMBI-S 3 POX1-3/4 PO1/4 PO TIGE P120 X POIDS

3M
80678 SCOTCH-BRITE COMBI-S WHEEL 3"X1-3/4"1/4"SHANK P120 X-WEIGHT

Scotch-Brite™ Roue Combi-S 80678, 3 po x 1-3/4 po 1/4 po Cambrion P120 poids X, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717095
N° MFR80678 SCOTCH-BRITE COMBI-S WHEEL 3"X1-3/4"1/4"SHANK P120 X-WEIGHT
Prix89.08 $/h
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
80678 SCOTCH-BRITE COMBI-S WHEEL 3"X1-3/4"1/4"SHANK P120 X-WEIGHT

Scotch-Brite™ Roue Combi-S 80678, 3 po x 1-3/4 po 1/4 po Cambrion P120 poids X, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717095
N° MFR80678 SCOTCH-BRITE COMBI-S WHEEL 3"X1-3/4"1/4"SHANK P120 X-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix89.08 $/h

Spécifications

Dimensions

  • Roue Diamètre  
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Grade
    Fine
  • Numéro de stock du fabricant
    FN510079307
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144806782
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • CUP_NON
    00051144806782

Aperçu

Description du fabricant
JANTES 80678 SCOTCH-BRITE COMBI-S
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Lambeaux alternatifs de matériau enduit et non tissé coupés et finis en une seule étape
  • L’arbre de 1/4 po offre de la stabilité pour garder la roue perpendiculaire à la surface de travail
  • Les coussins de toile flexibles coussinent chaque feuille abrasive pour produire un fini brossé professionnel
  • Convient à la plupart des meuleuses à matrice standard avec des collets de 1/4 po
  • Choix des grades pour obtenir la finition désirée (no 3/no 4)