Motion
ROUE À LAMELLES 80753 TYPE 83 747D 1 PO X1 PO X1/4 PO P120 X POIDS

3M
80753 FLAP WHEEL TYPE 83 747D 1"X1"X1/4"P120 X-WEIGHT

Roue à rabat 3M™ 747D, type 83, 1 po x 1 po x 1/4 po, poids X P120 , 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717098
N° MFR80753 FLAP WHEEL TYPE 83 747D 1"X1"X1/4"P120 X-WEIGHT
Prix21.50 $/h
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
80753 FLAP WHEEL TYPE 83 747D 1"X1"X1/4"P120 X-WEIGHT

Roue à rabat 3M™ 747D, type 83, 1 po x 1 po x 1/4 po, poids X P120 , 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717098
N° MFR80753 FLAP WHEEL TYPE 83 747D 1"X1"X1/4"P120 X-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.50 $/h

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    1 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Numéro de grain
    P120
  • Description longue
    La 80753 est une meule à lamelles fabriquée avec de l’abrasif en céramique dans un grain de P120 , conçue avec une tige de 1/4 po, un diamètre de meule de 1 po, une largeur de meule de 1 po et une vitesse maximale de 30,000 tr/min, ce qui la rend appropriée pour la finition et le mélange à haute efficacité sur les métaux durs.
  • Numéro de stock du fabricant
    60440262388
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144807536
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • CUP_NON
    00051144807536

Aperçu

Description du fabricant
80753 ROUE À RABAT TYPE 83 747D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le mélange d’oxyde d’aluminium céramique offre un excellent taux de coupe et une durée de vie supérieure pour une meilleure performance
  • L’endos en coton de poids X résiste au ponçage et au meulage agressifs
  • La liaison de résine résiste à la détérioration thermique et chimique pour prolonger la durée de vie des roues
  • La conception à rabat abrasif offre une coupe douce et lisse sur les surfaces arrondies ou irrégulières
  • Comprend une aide au meulage pour assurer un fonctionnement plus frais sur l’acier inoxydable et d’autres métaux