Motion
80755 MEULE À RABAT TYPE 83 747D  2 POX1 POX1/4 POP120 X POIDS

3M
80755 FLAP WHEEL TYPE 83 747D 2"X1"X1/4"P120 X-WEIGHT

Roue à rabat 3M™ 747D, type 83, 2 po x 1 po x 1/4 po, poids X P120 , 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717100
N° MFR80755 FLAP WHEEL TYPE 83 747D 2"X1"X1/4"P120 X-WEIGHT
Prix28.49 $/h
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
80755 FLAP WHEEL TYPE 83 747D 2"X1"X1/4"P120 X-WEIGHT

Roue à rabat 3M™ 747D, type 83, 2 po x 1 po x 1/4 po, poids X P120 , 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717100
N° MFR80755 FLAP WHEEL TYPE 83 747D 2"X1"X1/4"P120 X-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix28.49 $/h

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    2 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Numéro de grain
    P120
  • Description longue
    La 80755 est une roue à lamelles fabriquée en céramique abrasive dans un grain de P120 , avec une tige de 1/4 po, un diamètre de roue de 2 po, une largeur de roue de 1 po et une vitesse maximale de 25,000 tr/min, idéale pour la finition et le mélange haute performance sur des matériaux difficiles.
  • Numéro de stock du fabricant
    60440262396
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144807550
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • CUP_NON
    00051144807550

Aperçu

Description du fabricant
80755 ROUE À RABAT TYPE 83 747D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le mélange d’oxyde d’aluminium céramique offre un excellent taux de coupe et une durée de vie supérieure pour une meilleure performance
  • L’endos en coton de poids X résiste au ponçage et au meulage agressifs
  • La liaison de résine résiste à la détérioration thermique et chimique pour prolonger la durée de vie des roues
  • La conception à rabat abrasif offre une coupe douce et lisse sur les surfaces arrondies ou irrégulières
  • Comprend une aide au meulage pour assurer un fonctionnement plus frais sur l’acier inoxydable et d’autres métaux

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good