Motion
ROUE À LAMELLES 80761 TYPE 83 747D 1 PO X1 PO X1/4 PO 60 X POIDS

3M
80761 FLAP WHEEL TYPE 83 747D 1"X1"X1/4"60 X-WEIGHT

Roue à rabat 3M™ 747D, type 83, 1 po x 1 po x 1/4 po, poids X 60 , 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717103
N° MFR80761 FLAP WHEEL TYPE 83 747D 1"X1"X1/4"60 X-WEIGHT
Prix15.36 $/h
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
80761 FLAP WHEEL TYPE 83 747D 1"X1"X1/4"60 X-WEIGHT

Roue à rabat 3M™ 747D, type 83, 1 po x 1 po x 1/4 po, poids X 60 , 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717103
N° MFR80761 FLAP WHEEL TYPE 83 747D 1"X1"X1/4"60 X-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix15.36 $/wh

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    1 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Numéro de grain
    60
  • Description longue
    La 80761 est une meule à lamelles faite de matériau abrasif en céramique et d’un grain nominal de 60 , avec une tige de 1/4 po, un diamètre de meule de 1 po, une largeur de meule de 1 po, une vitesse maximale de 30000 tr/min et un poids de 0.062 lb, idéale pour l’ébavurage agressif dans les zones étroites.
  • Numéro de stock du fabricant
    60440262305
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144807611
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • CUP_NON
    00051144807611

Aperçu

Description du fabricant
80761 ROUE À RABAT TYPE 83 747D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le mélange d’oxyde d’aluminium céramique offre un excellent taux de coupe et une durée de vie supérieure pour une meilleure performance
  • L’endos en coton de poids X résiste au ponçage et au meulage agressifs
  • La liaison de résine résiste à la détérioration thermique et chimique pour prolonger la durée de vie des roues
  • La conception à rabat abrasif offre une coupe douce et lisse sur les surfaces arrondies ou irrégulières
  • Comprend une aide au meulage pour assurer un fonctionnement plus frais sur l’acier inoxydable et d’autres métaux