Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierX
- Diamètre de la bande2 po
- Largeur de bande1 po
- Poids0.018 lb
- Largeur/diamètre1 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium céramique
- Matériau de supportTissu
- Outil compatibleMeuleuse à matrice, meule de polissage coussinée en caoutchouc, meule extensible à fentes en caoutchouc
- Numéro de grain80
- Numéro de stock du fabricant60900002233
- Numéro CUP du fabricant00051144807758
- Rpm max.11000 tr/min
- CUP_NON00051144807758
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- La bande en forme de tube épouse les contours intérieurs et extérieurs pour éliminer les lignes de séparation, les imperfections et les bavures
- Le mélange de céramique et d’oxyde d’aluminium offre un excellent taux de coupe et une durée de vie excellente pour une performance accrue par rapport aux abrasifs traditionnels lors du ponçage sur des substrats de bois blanc et de métal
- L’endos en coton durable résiste au ponçage et au meulage agressifs
- L’aide au meulage réduit les températures de meulage pour les processus impliquant des alliages sensibles à la chaleur tels que l’acier inoxydable et les alliages de nickel
- La liaison de résine résiste à la chaleur et à la pression élevées
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.