Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4 po
- Roue Diamètre3 po
- Largeur de roue1-3/4 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro de grainP120
- Description longueLa 80801 est une meule à lamelles fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain nominal de P120 , avec une tige de 1/4 po, un diamètre de meule de 3 po, une largeur de meule de 1-3/4 po, une vitesse maximale de 8000 tr/min et un poids de 0.27 lb, ce qui la rend idéale pour la finition fine et le mélange sur de grandes surfaces.
- Numéro de stock du fabricantFN510079331
- Numéro CUP du fabricant00051144808014
- Rpm max.8000 tr/min
- CUP_NON00051144808014
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Lambeaux alternatifs de matériau enduit et non tissé coupés et finis en une seule étape
- L’arbre de 1/4 po offre de la stabilité pour garder la roue perpendiculaire à la surface de travail
- Les coussins de toile flexibles coussinent chaque feuille abrasive pour produire un fini brossé professionnel
- Convient à la plupart des meuleuses à matrice standard avec des collets de 1/4 po
- Choix des grades pour obtenir la finition désirée (no 3/no 4)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.