Motion
LIME À MAIN FLEXIBLE DIAMANT 80833  6210J  1-3/4"X1/2"M125 MICRO

3M
80833 FLEXIBLE DIAMOND HAND FILE 6210J 1-3/4"X1/2"M125 MIC

Ensemble cylindre de rechange et vanne XP120003056
N° D’ARTICLE MI02717123
N° MFR80833 FLEXIBLE DIAMOND HAND FILE 6210J 1-3/4"X1/2"M125 MIC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
80833 FLEXIBLE DIAMOND HAND FILE 6210J 1-3/4"X1/2"M125 MIC

Ensemble cylindre de rechange et vanne XP120003056
N° D’ARTICLE MI02717123
N° MFR80833 FLEXIBLE DIAMOND HAND FILE 6210J 1-3/4"X1/2"M125 MIC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1-3/4 po
  • Poids
    0.264 lb
  • Largeur/diamètre
    1/2 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Grade
    Fine
  • Numéro de stock du fabricant
    60980014363
  • Numéro CUP du fabricant
    50051144808330
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Série
    6210J
  • Forme
    Main
  • CUP_NON
    00051144808335

Aperçu

Description du fabricant
80833 LIME À MAIN FLEXIBLE DIAMANT 6210J
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral diamanté de calibre micron offre une coupe rapide et nette
  • La poignée en plastique est légère et ergonomique pour le confort de l’opérateur
  • Code couleur par grade pour aider à réduire les erreurs pour plusieurs grades dans une séquence
  • Peut être utilisé sur une variété de substrats difficiles à meuler, des métaux non ferreux à la pierre et au verre
  • Idéal pour l’ébarbage et la finition