Motion
81125 DISQUE EN TISSU PSA DIAMANT FLEXIBLE 6008J  12" XNH M250 TAMPON MICRO 21

3M
81125 FLEXIBLE DIAMOND PSA CLOTH DISC 6008J 12"XNH M250 MIC PAT 21

Disque en tissu - 12.0000 po Dia, diamant, M250 grains, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02717145
N° MFR81125 FLEXIBLE DIAMOND PSA CLOTH DISC 6008J 12"XNH M250 MIC PAT 21
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
81125 FLEXIBLE DIAMOND PSA CLOTH DISC 6008J 12"XNH M250 MIC PAT 21

Disque en tissu - 12.0000 po Dia, diamant, M250 grains, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02717145
N° MFR81125 FLEXIBLE DIAMOND PSA CLOTH DISC 6008J 12"XNH M250 MIC PAT 21
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    12 po
  • Diamètre total
    12 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition, meulage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Vert
  • Couleur du disque
    Vert
  • Flexible
    Oui
  • Numéro de grain
    M250
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    1
  • Numéro de stock du fabricant
    60650012424
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144811250
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Adhésif/PSA
  • CUP_NON
    00051144811250

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE EN TISSU PSA DIAMANT FLEXIBLE 81125
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fonctionne bien sur une variété de matériaux : pierre, verre, céramique, carbure métallique et composites
  • Le motif à pois ouverts permet à la nain et aux débris de s’échapper, ce qui aide à prévenir le chargement
  • Offert en trois motifs à pois qui répondent aux besoins uniques de chaque projet
  • Support PSA pour une fixation facile de l’outil
  • L’endos peut être utilisé avec du liquide de refroidissement