Motion
81304 DISQUE EN TISSU PSA DIAMANT FLEXIBLE 6008J  8" XNH M20 TAMPON MICRO 18

3M
81304 FLEXIBLE DIAMOND PSA CLOTH DISC 6008J 8"XNH M20 MIC PAT 18

Disque en tissu PSA Diamond flexible 3M™ 6008J, M20, motif 18, blanc, 8 po x NH, matrice 800L, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717162
N° MFR81304 FLEXIBLE DIAMOND PSA CLOTH DISC 6008J 8"XNH M20 MIC PAT 18
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
81304 FLEXIBLE DIAMOND PSA CLOTH DISC 6008J 8"XNH M20 MIC PAT 18

Disque en tissu PSA Diamond flexible 3M™ 6008J, M20, motif 18, blanc, 8 po x NH, matrice 800L, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717162
N° MFR81304 FLEXIBLE DIAMOND PSA CLOTH DISC 6008J 8"XNH M20 MIC PAT 18
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    8 po
  • Diamètre total
    8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Blanc
  • Couleur du disque
    Blanc
  • Numéro de grain
    M20
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro de stock du fabricant
    60650012549
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144813049
  • Type de montage
    Adhésif/PSA
  • CUP_NON
    00051144813049

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE EN TISSU PSA DIAMANT FLEXIBLE 81304
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fonctionne bien sur une variété de matériaux : pierre, verre, céramique, carbure métallique et composites
  • Le motif à pois ouverts permet à la nain et aux débris de s’échapper, ce qui aide à prévenir le chargement
  • Offert en trois motifs à pois qui répondent aux besoins uniques de chaque projet
  • Support PSA pour une fixation facile de l’outil
  • L’endos peut être utilisé avec du liquide de refroidissement