Motion
81447 COURROIE EN TISSU 777F  25 POX60 POP120 VG

3M
81447 CLOTH BELT 777F 25"X60"P120 YF-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 777F, poids P120 YF, 25 po x 60 po, Film-lok, simple flexion, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717186
N° MFR81447 CLOTH BELT 777F 25"X60"P120 YF-WEIGHT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
81447 CLOTH BELT 777F 25"X60"P120 YF-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 777F, poids P120 YF, 25 po x 60 po, Film-lok, simple flexion, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717186
N° MFR81447 CLOTH BELT 777F 25"X60"P120 YF-WEIGHT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YF
  • Longueur de la courroie
    60 po
  • Largeur de la courroie
    25 po
  • Longueur totale
    60 po
  • Largeur totale
    25 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Meulage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Orange
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    P120
  • Numéro de stock du fabricant
    60510017902
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144814473
  • CUP_NON
    00051144814473

Aperçu

Description du fabricant
81447 CEINTURE EN TISSU 777F
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le mélange de grains d’oxyde d’aluminium céramique coupe plus rapidement et dure plus longtemps que l’oxyde d’aluminium traditionnel
  • Produit plus de pièces par courroie que les courroies traditionnelles en oxyde d’aluminium, ce qui nécessite moins de changements de courroie
  • L’endos en polyester épais prend en charge les applications à haute pression et peut être utilisé humide ou sec
  • Contient un agent de meulage pour réduire la chaleur et augmenter la performance lors du meulage de l’acier inoxydable
  • La liaison en résine durable résiste à la détérioration thermique, ce qui prolonge la durée de vie de la courroie