Motion
81610 COURROIE EN TISSU 707E  2 POX132 POP220 POIDS JE

3M
81610 CLOTH BELT 707E 2"X132"P220 JE-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 707E, poids P220 JE, 2 po x 132 po, Film-lok, simple flexion, 25 par intérieur, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717191
N° MFR81610 CLOTH BELT 707E 2"X132"P220 JE-WEIGHT
Prix35.15 $/bt
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
81610 CLOTH BELT 707E 2"X132"P220 JE-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 707E, poids P220 JE, 2 po x 132 po, Film-lok, simple flexion, 25 par intérieur, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717191
N° MFR81610 CLOTH BELT 707E 2"X132"P220 JE-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix35.15 $/bt

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    écriture de journal
  • Longueur de la courroie
    132 po
  • Largeur de la courroie
    2 po
  • Longueur totale
    132 po
  • Largeur totale
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Orange
  • Numéro de grain
    P220
  • Numéro de stock du fabricant
    60430041552
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144816101
  • CUP_NON
    00051144816101

Aperçu

Description du fabricant
81610 CEINTURE EN TISSU 707E
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le mélange d’abrasifs en oxyde d’aluminium céramique 3M™ surpasse les abrasifs en oxyde d’aluminium en termes de durabilité et de taux de coupe, produisant plus de pièces par courroie et nécessitant moins de changements de courroie
  • L’endos en rayonne flexible s’adapte aux pièces profilées pour une finition uniforme
  • L’agent de meulage intégré réduit la chaleur et augmente les performances lorsqu’il est utilisé sur l’acier inoxydable et d’autres métaux exotiques
  • La liaison en résine durable résiste à la détérioration causée par la chaleur, prolongeant la durée de vie de la courroie
  • Choisissez cette courroie pour l’enlèvement, le mélange et le raffinement des égratignures de la matière à pression légère à modérée

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues