Motion
7100077903 ABRASIFS STANDARD A/O ROUE UNIE 873140, 731 3 PO X 1/2 PO

3M
7100077903 STANDARD ABRASIVES A/O UNITIZED WHEEL 873140, 731 3 IN X 1/2 IN

Roue unitaire pour abrasifs de série de 873140 po, 731 3 po x 1/2 po x 1/4 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717238
N° MFR7100077903 STANDARD ABRASIVES A/O UNITIZED WHEEL 873140, 731 3 IN X 1/2 IN
Prix40.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100077903 STANDARD ABRASIVES A/O UNITIZED WHEEL 873140, 731 3 IN X 1/2 IN

Roue unitaire pour abrasifs de série de 873140 po, 731 3 po x 1/2 po x 1/4 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717238
N° MFR7100077903 STANDARD ABRASIVES A/O UNITIZED WHEEL 873140, 731 3 IN X 1/2 IN
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
Prix40.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    3 po
  • Largeur totale
    0.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Description longue
    La meule unitaire A/O 7100077903 pour abrasifs standard 873140 non-tissés et ébavurage est fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et présente un diamètre de meule de 3 po et une épaisseur de meule de 1/2 po, appropriés pour les tâches de finition.
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115332470
  • CUP_NON
    00051115332470

Aperçu

Description du fabricant
7100077903 ABRASIFS STANDARD A/O
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La construction de densité moyenne à élevée avec de l’oxyde d’aluminium de qualité moyenne ou fine fait de cet abrasif une bonne correspondance pour les applications de séquence moyenne telles que le nettoyage des métaux durs ou l’ébavurage général
  • Une densité de matériau plus dure et une durabilité accrue des bords par rapport aux roues unitisées de la série 600 offrent une roue plus durable pour les tâches plus lourdes
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium convient bien aux métaux ferreux et non ferreux, y compris l’aluminium
  • Fonctionne dans le sens des aiguilles d’une montre et dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, ce qui permet une plus grande flexibilité et polyvalence lorsqu’il est associé à des outils et des machines
  • Le filet ouvert résiste à la charge, contribuant à une durée de vie plus longue de l’abrasif
  • La meule à trou central est offerte dans une gamme de diamètres de 1-6˝ et se fixe à l’outil avec un mandrin de meule unifié (vendu séparément)