Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4-20 po
- Roue Diamètre3 po
- Largeur de roue1 po
Détails
- Matériau abrasifCéramique
- Numéro de grain60
- Description longueLa 83269 est une meule à lamelles fabriquée avec un matériau abrasif en céramique et un grain nominal de 60 , avec une tige de 1/4-20 po, un diamètre de meule de 3 po, une largeur de meule de 1 po, une vitesse maximale de 20000 tr/min et un poids de 0.279 lb, adaptée au meulage et au mélange intensifs.
- Numéro de stock du fabricant60440262248
- Numéro CUP du fabricant00051144832699
- Rpm max.20000 tr/min
- CUP_NON00051144832699
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Le mélange d’oxyde d’aluminium céramique offre un excellent taux de coupe et une durée de vie supérieure pour une meilleure performance
- L’endos en coton de poids X résiste au ponçage et au meulage agressifs
- La liaison de résine résiste à la détérioration thermique et chimique pour prolonger la durée de vie des roues
- La conception à rabat abrasif offre une coupe douce et lisse sur les surfaces arrondies ou irrégulières
- Comprend une aide au meulage pour assurer un fonctionnement plus frais sur l’acier inoxydable et d’autres métaux
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
3M Abrasive Safety Flyer3M Cubitron 3 Portable Bonded Abrasives combined with 3M Powered Air Purifying Respirator Systems create a total solution that protects workers while increasing efficiency. Accomplish more without sacrificing your workers safety with this solution.
View Literature
3M Amusement Park Solutions Brochure3M provides industrial and safety products designed to enhance productivity and protect workers in amusement park applications. The lineup includes head, eye, hearing, respiratory, welding, and fall protection solutions engineered for comfort, performance, and reliability.
View Literature
3M Welding Protection Aluminium Case StudyAutomotive lightweight construction places high demands on occupational health and safety.
View Literature
3M Solving Industry Challenges Thinsulate Automotive Case StudyWeight and Cost Reduction without Compromising Performance 3M Thinsulate Acoustic Insulation
View Literature
More resources
3M Solving Industry Challenges Acoustic Solutions Case Study
With people spending more time than ever in their cars, it comes as no surprise that drivers and passengers want the quiet quality found in their homes also to be found in the vehicles that carry them to their destination.
3M Plastics Automotive Case Study
Challenged by a major automotive OEM customer to find innovative ways to reduce parts weight without sacrificing mechanical or aesthetic properties, a leading global supplier of interior plastic trim components has achieved weight reductions of 5 -13% in a number of their key components.