Motion
ROUE À LAMELLES 83271 TYPE 84 747D  2 POX1 POX1/4-20 EXT 60 X POIDS

3M
83271 FLAP WHEEL TYPE 84 747D 2"X1"X1/4-20 EXT 60 X-WEIGHT

Roue à rabat 3M™ 747D, T84, 2 po x 1 po x 1/4-20 EXT, 60 poids X, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717301
N° MFR83271 FLAP WHEEL TYPE 84 747D 2"X1"X1/4-20 EXT 60 X-WEIGHT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
83271 FLAP WHEEL TYPE 84 747D 2"X1"X1/4-20 EXT 60 X-WEIGHT

Roue à rabat 3M™ 747D, T84, 2 po x 1 po x 1/4-20 EXT, 60 poids X, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717301
N° MFR83271 FLAP WHEEL TYPE 84 747D 2"X1"X1/4-20 EXT 60 X-WEIGHT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4-20 po
  • Roue Diamètre  
    2 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Numéro de grain
    60
  • Description longue
    La 83271 est une meule à lamelles faite de matériau abrasif en céramique et d’un grain nominal de 60 , avec une tige de 1/4-20 po, un diamètre de meule de 2 po, une largeur de meule de 1 po, une vitesse maximale de 25000 tr/min et un poids de 0.137 lb, ce qui la rend adaptée au meulage agressif et au mélange de soudure sur les métaux durs.
  • Numéro de stock du fabricant
    60440262339
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144832712
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • CUP_NON
    00051144832712

Aperçu

Description du fabricant
83271 ROUE À RABAT TYPE 84 747D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le mélange d’oxyde d’aluminium céramique offre un excellent taux de coupe et une durée de vie supérieure pour une meilleure performance
  • L’endos en coton de poids X résiste au ponçage et au meulage agressifs
  • La liaison de résine résiste à la détérioration thermique et chimique pour prolonger la durée de vie des roues
  • La conception à rabat abrasif offre une coupe douce et lisse sur les surfaces arrondies ou irrégulières
  • Comprend une aide au meulage pour assurer un fonctionnement plus frais sur l’acier inoxydable et d’autres métaux

You May Also Like