Motion
7010406366 3MCUBITRONII MEULE VITRIFIÉE 92VCT5N-406.4X50.8X127-1

3M
7010406366 3MCUBITRONII VITRIFIED GRINDING WHEEL 92VCT5N-406.4X50.8X127-1

3M™Cubitron™II Meule vitrifiée 92VC T5N-406.4x50.8x127-1-203.2x12.7 V60 X9.906 93DA80/80 H15VPMF601W-50M/S ANSI ZN8816
N° D’ARTICLE MI02717312
N° MFR7010406366 3MCUBITRONII VITRIFIED GRINDING WHEEL 92VCT5N-406.4X50.8X127-1
Prix2,275.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010406366 3MCUBITRONII VITRIFIED GRINDING WHEEL 92VCT5N-406.4X50.8X127-1

3M™Cubitron™II Meule vitrifiée 92VC T5N-406.4x50.8x127-1-203.2x12.7 V60 X9.906 93DA80/80 H15VPMF601W-50M/S ANSI ZN8816
N° D’ARTICLE MI02717312
N° MFR7010406366 3MCUBITRONII VITRIFIED GRINDING WHEEL 92VCT5N-406.4X50.8X127-1
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
Prix2,275.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    21.2 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Numéro de grain
    36
  • Numéro de stock du fabricant
    60650021995
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308659677
  • CUP_NON
    00076308659677

Aperçu

Description du fabricant
7010406366 3MCUBITRONII VITRIFIÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.