Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS HYBRIDES À LIAISON POLYIMIDE 7010496354 3M , 1V1, 5X1/2X1-

3M
7010496354 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1V1, 5X1/2X1-

Jantes et outils diamantés en polyimide hybride Bond 3M™ , 1V1, 5X1/2X1-1/4, X=1/4, V=10 D220 640HJ - MMMPBDW49443
N° D’ARTICLE MI02717332
N° MFR7010496354 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1V1, 5X1/2X1-
Prix1,860.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010496354 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1V1, 5X1/2X1-

Jantes et outils diamantés en polyimide hybride Bond 3M™ , 1V1, 5X1/2X1-1/4, X=1/4, V=10 D220 640HJ - MMMPBDW49443
N° D’ARTICLE MI02717332
N° MFR7010496354 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1V1, 5X1/2X1-
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
Prix1,860.75 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Description longue
    La meule diamantée hybride Bond 7010496354 3M en polyimide 1V1 non tissée et ébarbante est une meule abrasive diamantée de 5 po de diamètre avec une épaisseur de 1/2 po et un diamètre de trou central de 1-1/4 po, appropriée pour les tâches de meulage.
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060008171
  • CUP_NON
    00638060008171

Aperçu

Description du fabricant
PAPIER BOND HYBRIDE POLYIMIDE 7010496354 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.

You May Also Like