Motion
84385 DISQUE EN TISSU DIAMANT QRS FLEXIBLE 6002J  1-1/2"XNH M20 TAMPON MICRO 18

3M
84385 FLEXIBLE DIAMOND QRS CLOTH DISC 6002J 1-1/2"XNH M20 MIC PAT 18

Disque en tissu – 1.5000 po de diamètre, diamant, grain M20
N° D’ARTICLE MI02717354
N° MFR84385 FLEXIBLE DIAMOND QRS CLOTH DISC 6002J 1-1/2"XNH M20 MIC PAT 18
Prix18.57 $/bc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
84385 FLEXIBLE DIAMOND QRS CLOTH DISC 6002J 1-1/2"XNH M20 MIC PAT 18

Disque en tissu – 1.5000 po de diamètre, diamant, grain M20
N° D’ARTICLE MI02717354
N° MFR84385 FLEXIBLE DIAMOND QRS CLOTH DISC 6002J 1-1/2"XNH M20 MIC PAT 18

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.57 $/bc

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    1-1/2 po
  • Diamètre total
    1.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition, meulage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Blanc
  • Couleur du disque
    Blanc
  • Flexible
    Oui
  • Numéro de grain
    M20
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro de stock du fabricant
    60650023595
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144843855
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00051144843855

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE EN TISSU DIAMANT QRS FLEXIBLE 84385
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral diamanté offre une coupe agressive et une égratignure constante sur les matériaux difficiles à meuler comme la pierre, le verre, la céramique, les carbures et les composites
  • Le motif minéral à pois ouverts permet à la nain et aux débris de s’échapper, ce qui aide à prévenir le chargement
  • Ancrages métalliques diamantés de calibre micron solidement
  • Pièce jointe à dégagement rapide
  • L’endos flexible s’adapte aux bords et aux contours