Motion
RUBAN DE COUVERTURE SENSIBLE À LA PRESSION DE CISAILLEMENT 7100253769 3M  2668, 5.2 MM, 0.7 M

3M
7100253769 3M HIGH SHEAR PRESSURE SENSITIVE COVER TAPE 2668, 5.2 MM, 0.7 M

Ruban de recouvrement sensible à la pression de cisaillement 3M™ 2668, 5.2 mm, exposition adhésive de 0.7 mm, 300 m/rouleau, 25/caisse
N° D’ARTICLE MI02717356
N° MFR7100253769 3M HIGH SHEAR PRESSURE SENSITIVE COVER TAPE 2668, 5.2 MM, 0.7 M
Prix58.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100253769 3M HIGH SHEAR PRESSURE SENSITIVE COVER TAPE 2668, 5.2 MM, 0.7 M

Ruban de recouvrement sensible à la pression de cisaillement 3M™ 2668, 5.2 mm, exposition adhésive de 0.7 mm, 300 m/rouleau, 25/caisse
N° D’ARTICLE MI02717356
N° MFR7100253769 3M HIGH SHEAR PRESSURE SENSITIVE COVER TAPE 2668, 5.2 MM, 0.7 M
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
Prix58.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.316 lb

Détails

  • Numéro de stock du fabricant
    60650023611
  • Numéro CUP du fabricant
    08887862418684
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • CUP_NON
    08887862418684

Aperçu

Description du fabricant
7100253769 3M HAUTE PRESSION D'ÉVACUATION
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.