Motion
84409 COURROIE EN TISSU 777F  1/2 POX18 PO40 VG POIDS L-FLEX

3M
84409 CLOTH BELT 777F 1/2"X18"40 YF-WEIGHT L-FLEX

Ceinture en tissu 3M™ 777F, poids 40 YF, 1/2 po x 18 po, Fabri-lok, pleine flexibilité, 50 par intérieur, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717362
N° MFR84409 CLOTH BELT 777F 1/2"X18"40 YF-WEIGHT L-FLEX
Prix6.18 $/bt
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
84409 CLOTH BELT 777F 1/2"X18"40 YF-WEIGHT L-FLEX

Ceinture en tissu 3M™ 777F, poids 40 YF, 1/2 po x 18 po, Fabri-lok, pleine flexibilité, 50 par intérieur, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717362
N° MFR84409 CLOTH BELT 777F 1/2"X18"40 YF-WEIGHT L-FLEX

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.18 $/bt

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YF
  • Longueur de la courroie
    18 po
  • Largeur de la courroie
    1/2 po
  • Longueur totale
    18 po
  • Largeur totale
    0.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Meulage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Orange
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    40
  • Numéro de stock du fabricant
    60410003762
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144844098
  • CUP_NON
    00051144844098

Aperçu

Description du fabricant
84409 CEINTURE EN TISSU 777F
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le mélange de grains d’oxyde d’aluminium céramique coupe plus rapidement et dure plus longtemps que l’oxyde d’aluminium traditionnel
  • Produit plus de pièces par courroie que les courroies traditionnelles en oxyde d’aluminium, ce qui nécessite moins de changements de courroie
  • L’endos en polyester épais prend en charge les applications à haute pression et peut être utilisé humide ou sec
  • Contient un agent de meulage pour réduire la chaleur et augmenter la performance lors du meulage de l’acier inoxydable
  • La liaison en résine durable résiste à la détérioration thermique, ce qui prolonge la durée de vie de la courroie