Motion
ROULEAU DE DISQUES EN PAPIER 84897 STIKIT 210U  5 PO X NH P220 POIDS A

3M
84897 STIKIT PAPER DISC ROLL 210U 5"XNH P220 A-WEIGHT

3M™ Rouleau de disques en papier Stikit 210U, 5 po x NH P220 poids A, 250 disques par rouleau 4 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI02717373
N° MFR84897 STIKIT PAPER DISC ROLL 210U 5"XNH P220 A-WEIGHT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
84897 STIKIT PAPER DISC ROLL 210U 5"XNH P220 A-WEIGHT

3M™ Rouleau de disques en papier Stikit 210U, 5 po x NH P220 poids A, 250 disques par rouleau 4 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI02717373
N° MFR84897 STIKIT PAPER DISC ROLL 210U 5"XNH P220 A-WEIGHT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Papier
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro de grain
    P220
  • Quantité de colis du fabricant
    250
  • Numéro de stock du fabricant
    60010017675
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144848973
  • Type de montage
    Stikit.
  • CUP_NON
    00051144848973

Aperçu

Description du fabricant
84897 ROULEAU DE DISQUES EN PAPIER STIKIT 210U
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium est durable, coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreuses surfaces
  • L’endos en papier léger de poids A convient au ponçage et à la finition légers
  • L’endos adhésif 3M™ Stikit pour enlever et appliquer facilement
  • La forme pratique du rouleau de disque signifie qu’il n’y a pas de doublure à retirer, ce qui augmente la productivité
  • La construction à couche ouverte minimise la poussière sur l’abrasif et la pièce pour une productivité accrue

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs