Motion
TAMPON À DISQUE 84999 ROLOC MOYEN 75 MM M14-2.0 INTERNE

3M
84999 ROLOC DISC PAD MEDIUM 75 MM M14-2.0 INTERNAL

3M™ Roloc™ Disc Pad TR 84999, Medium 75 mm M14-2.0 Internal, 5 per case
N° D’ARTICLE MI02717378
N° MFR84999 ROLOC DISC PAD MEDIUM 75 MM M14-2.0 INTERNAL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
84999 ROLOC DISC PAD MEDIUM 75 MM M14-2.0 INTERNAL

3M™ Roloc™ Disc Pad TR 84999, Medium 75 mm M14-2.0 Internal, 5 per case
N° D’ARTICLE MI02717378
N° MFR84999 ROLOC DISC PAD MEDIUM 75 MM M14-2.0 INTERNAL
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Numéro de stock du fabricant
    60980025286
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144849994
  • Type de montage
    Changement rapide

Aperçu

Description du fabricant
BLOC DE DISQUES ROLOC 84999
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le tampon à disque offre une fixation sûre pour tout disque ou produit à soies Roloc™ 3M™
  • Les tampons sont offerts en différents diamètres et niveaux de dureté pour répondre aux exigences de nombreuses applications de meulage différentes
  • La fixation du disque est rapide et facile, augmentant la productivité
  • Le système polyvalent fonctionne avec les perceuses, les ponceuses à disque, les meuleuses à angle droit et les ponceuses rotatives